Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
De Taco PRV (chaudière Feed Valve) est destiné aux hydronique aujourd'hui, systèmes de chauffage. Point de consigne le modèle 3350 PRV réduit la pression d’entrée et maintient automatiquement que la pression du circuit de la soupape est réglable. Si la pression du circuit est inférieure à point de réglage de la vanne, il ajoutera automatiquement l’eau au système. Il est adapté pour les systèmes avec les exigences de pression de remplissage entre 10-50 lb/po2. Pression de réglage usine fixé à 12 lb/po2 (Media : l’eau). Le PRV Taco présente un bouton remplissage rapide à réarmement automatique. La vanne quitte automatiquement le mode de remplissage rapide une fois que le système est complet et la pression désirée est atteinte. Ne plus manuellement tenant le robinet ouvert, ou le verrouillant en position ouverte, éventuellement surpression au point de la mise hors tension de la soupape de décharge.
Poids &Dimensions
- Largeur 3/4 en
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Marque Taco
- Température de fonctionnement maximale 210 ° F
- Matériau En laiton
- Pression lb/po2 250
- Numéro de référence du fabricant 3350-T3
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Taco détendeur 1/2" NPT - 3350-T3
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit