Prix : 1 089,00 $
Les clients ont également été consultés
Design compact et qualité en acier de construction sont incorporés dans la ligne de Reelcraft de bobines de lavage pression, par rapport à 4500 PSI. Rouleaux capables de porter de 50 à 400 pieds de tuyau démêlés et est faites avec un émerillon d’eau haute pression pour la prestation maximale du produit. Le pivot de l’eau à haute pression est conçu pour traiter un large éventail de pressions, de températures et de produits chimiques ; parfait pour agricole/maritime, matériel de nettoyage et les applications de lavage à pression.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 50 pi (15,24 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Caoutchouc
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Presso
- Marque Reelcraft
- Prise de courant 0,25
- LB/PO2 4500 psi
- Série PW
- Matériau Acier
- Température maximale 212°F°F
- Numéro de référence du fabricant PW7650 OHP
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Inlet 1/2 po
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Gary
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
J’exploite actuellement un Bikini Car Wash et je m’intéresse à la mise à niveau de ma situation de gestion flexible. Je cherche des solutions fiables rétractables pour mes tuyaux de rondelle de pression (avec pièce jointe de pistolet) et mes tuyaux d’eau (2-25 ft) j’ai besoin qu’il soit rétractable sur ses propres, no main manivelles et aptes à faire au près de niveau de l’oeil sur notre bâtiment. N’importe quelle aide avec des suggestions serait formidable.
Question posée par : Avril 30, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 30, 2012
Pour plus d’informations concernant la laveuse pression tuyaux, veuillez appeler le département des ventes spéciales à 1.888.978.7759.
-
Dévidoir de tuyau flexible de 3/8 po x 50 lb/pi sous pression rétractable à ressort de 4500 pi³/min Reelcraft PW7650 OHP
1089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires