Prix : 44,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pro-Edge® de Liftex®. Premium Edge pour une vie plus longue. 1) Twisted pneu cordon pointe fils fournissent coupe supérieure & résistance à l’abrasion - la résistance est structurelle et ne peut pas « se dissipent » au fil de temps & utilisation. 2) PVC « Pocket Tag » pour une durabilité maximale de tag et de lisibilité - toute l’info est laser imprimé, y compris le numéro de série unique sur chaque unité. 3) coupe supérieure & résistance à l’abrasion, durabilité maximale tag et lisibilité - cette combinaison signifie la longévité de la fronde, une sécurité accrue et moindre coût par utilisation.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids de l’attelage Choker 7440 lbs (3 381,82 kg)
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 3 pi (.91 m)
- Capacité de poids de levage vertical 9300 lbs (4 227,27 kg)
- Capacité d’attelage de panier 18600 lbs (8 454,55 kg)
- Poids 1,7 lbs (.77 kg)
Détails du produit
- Plis 2
- Type Œil &
- Quantité par paquet 1
- Marque Liftex Liftex (liftex)
- Série Pro-Edge®
- Matériau Polyester
- Style Site Web plat
- Numéro de référence du fabricant EE293X3PD
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Élingue Liftex® Pro-Edge® en toile de polyester Eye & Eye 2 plis à oeillets plats, 3 po larg. 3 pi long
44,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires