Prix : 56,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
LiftEx® RoundUp™ 1-1/2" W infini Poly Roundsling 3' L, rouge
RoundUp™ RoundSlings par Liftex®. Offrir à l’utilisateur ultime levée de sécurité et facilité de câblage. Construit à partir d’une boucle continue de 100 % fibre de polyester. Polyvalent pour un usage général. Housse extérieure à double couche protège les fibres intérieures « charge » coupe & abrasion. Couleur de capacité. Facilité de manipulation et de stockage. Offre Starter plus serré avec une sortie plus facile.
RoundUp™ RoundSlings par Liftex®. Offrir à l’utilisateur ultime levée de sécurité et facilité de câblage. Construit à partir d’une boucle continue de 100 % fibre de polyester. Polyvalent pour un usage général. Housse extérieure à double couche protège les fibres intérieures « charge » coupe & abrasion. Couleur de capacité. Facilité de manipulation et de stockage. Offre Starter plus serré avec une sortie plus facile.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids de l’attelage Choker 10600 lbs (4 818,18 kg)
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 3 pi (.91 m)
- Capacité de poids de levage vertical 13200 lbs (6000 kg)
- Capacité d’attelage de panier 26400 lbs (12000 kg)
- Poids 2,4 lbs (1,09 kg)
Détails du produit
- Type Sans fin
- Quantité par paquet 1
- Marque Liftex Liftex (liftex)
- Série RoundUp
- Matériau Polyester
- Style Web tour
- Numéro de référence du fabricant ENR5X3D
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Élingue ronde Liftex® RoundUp™, 1-1/2 po l x 3 po L, en poly, ENR3X5D, rouge
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires