Prix : 1 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La table de mixage Kushlan produits 3,5 pi³ piédestal est rempli de fonctionnalités qui rendent ce mixeur robuste abordable pourtant idéal pour le do-it-bricoleur ou professionnel. Électrique-conduits, mélangeurs 28 RPM peuvent pivoter 360 degrés et peuvent se déverser dans n’importe quelle direction. Soutenu par un cadre solide en acier, les tambours sont réglables à l’angle correct pour une variété de mélanges. Les 5/16 po épais fûts résistent aux bosselures, fissures et rouille, pourtant facile à nettoyer. Ventilation simple pour le transport ou le stockage, le stand peut être séparée en 4 pièces sans utiliser d’outils. Facilement passer Kushlan 3.5, 4,5 et batterie 6 pi³ avec juste un boulon. En outre, basculer entre avant et arrière dumping configuration en quelques minutes, que le tambour 3,5 pi³ détient jusqu'à 180lbs de prémélange béton.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Condensateur 3/4 HP start, couple élevé, 120 volts moteur électrique brushless
- 3,5 pi³, 5/16 po-jauge, tambour po 22 ouverture tambour en polyéthylène, diamètre tambour 17 po
- Peut pivoter mélangeur tambour 360°
- 28 tambour tours par minutes
- Cadre en acier tubulaire d’essence lourde démantèle pour le stockage et un transport facile
- 10. Plat de roues libres
- Mélanger jusqu'à 180 lb de béton prémélangé
- CE, UL et CSA approuvé
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 57 in (144,78 cm)
- Hauteur 62 in (157,48 cm)
- Poids 152 lbs (69,09 kg)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Assemblage requis Oui
- Description Mélangeur de ciment
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Capacité 3,5 pi³ (0,1 pi³.m)
- TR/MIN 28 tr/min
- Type Piédestal
- Marque Kushlan
- En voiture Courroie et engrenages
- Matériau Acier / polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 350MP
- Couleur Orange
Conformité et certifications
- Certifications CE groupe et CSA, UL moteur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kushlan produits 350MP piédestal démontées bétonnière
1299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit