Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kushlan produits 350DD démontées Direct Drive bétonnière

Kushlan produits 350DD démontées Direct Drive bétonnière

Article nº : WBB766149

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 155,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kushlan produits 350MP piédestal démontées bétonnière

Kushlan produits 350MP piédestal démontées bétonnière

Kushlan produits 600DD démontées Direct Drive bétonnière

Kushlan produits 600DD démontées Direct Drive bétonnière

Kushlan produits 1000DD démontées Direct Drive bétonnière

Kushlan produits 1000DD démontées Direct Drive bétonnière

Makita® HM1307CB 35 lb marteau piqueur - 1-18 "Shank Bits de sortilège

Makita® HM1307CB 35 lb marteau piqueur - tige hexagonale Bits 1-18"

60 "L X 12 » W grand taureau bleu truelle, support de vis sans fin

60 "L X 12 » W grand taureau bleu truelle, support de vis sans fin

Les produits Kushlan 350 Direct Drive mélangeur est rempli de fonctionnalités qui rendent ce mixeur robuste abordable pourtant idéal pour le do-it-bricoleur et professionnel. Cette table de mixage brouette est soutenu par une armature en acier de forte épaisseur et pneus plat libres de polyuréthane. Le moteur électrique de 3/4 HP fournit 26 tours minute. Le 5/16" jauge fûts résistent aux bosselures, fissures et rouille encore facile à nettoyer. Poignées télescopiques en acier permettant de ventilation facile pour le transport ou le stockage. Les 3,5 pi³ capacité tambour cales 3-4 sacs de béton 60 lb prémélangée. CE, UL et CSA approuvé.

Poids &Dimensions

  • Largeur 25 in (63,5 cm)
  • Longueur 53 in (134,62 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Poids 93 lbs (42,27 kg)

Détails du produit

  • Tension 115 V
  • Description Mélangeur de ciment
  • Assemblage requis Oui
  • Puissances en chevaux 3/4 HP
  • Capacité 3,5 pi³ (0,1 pi³.m)
  • TR/MIN 26 tr/min
  • Type Entraînement direct
  • Marque Kushlan
  • En voiture Courroie et engrenages
  • Matériau Acier / polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 350DD
  • Couleur Orange

Conformité et certifications

  • Certifications CE groupe et le moteur de l’UL CSA
Commentaire du client

4,0 
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
  • Reviewer : KEN

    Date de : Avril 17, 2022

    m
    Votre commentaire :
    ,
  • Reviewer : Thomas

    Date de : Avril 23, 2019

    Bétonnière Kushlan
    Votre commentaire :
    Équipement est bon pour le mélange de ciment légers. Moteur fonctionne bien et c’est bon pour deux ou trois sac mix.
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
Kushlan produits 350DD démontées Direct Drive bétonnière

Kushlan produits 350DD démontées Direct Drive bétonnière

Article nº : WBB766149