Souvent achetés ensemble
Prix : 1 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Remarque : L’installation et l’entretien doivent être effectués par un entrepreneur agréé et doivent être conformes aux codes locaux. En l’absence de codes locaux, l’installation doit être conforme au code national des gaz combustibles ANSI Z223. Codes d’installation I (également connu sous le nom de NFPA 54) ou CGA B149. Nécessite 4CFM par 1000 BTU/h de ventilation mécanique de la capacité installée totale. Lisez les instructions d’installation et d’utilisation avant l’achat. Non certifié ou approuvé pour un usage résidentiel.
Poids &Dimensions
- Largeur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
- Longueur 52
- Combustibles de dégagement min à l’horizontale Arrière 45, Côté 48, Plafond 36, Dessous 96 po
- Pression du brûleur 10 in (25,4 cm)
- Pression d’entrée de gaz Max Colonne d’eau 14 in (35,56 cm)
- Dégagement vers le fond combustibles Horizontalement (réflecteur standard 96 et rallonge 168)
- Hauteur de montage minimale 15 pi (4,57 m)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plafond/Mur
- Type Céramique
- Matériau Acier/Aluminium aluminisé
- BTU 104000
- Type de carburant Au propane
- BTU supérieure 104000
- Comprend NPT femelle
- Marque SunStar
- Millivolts 750 mV
- Type d’allumage Millivolt veilleuse
- Numéro de référence du fabricant SGM10-L1
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JENNIFER
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vanne de coupure manuelle SunStar pour tous les appareils de chauffage en céramique
Article nº : B61819
Pas encore évalué
29,95 $
Connecteur de gaz flexible SunStar pour radiateurs en céramique et à tube de 36 « L
Article nº : B61820
Pas encore évalué
46,36 $
Extension de réflecteur parabolique SunStar pour radiateurs en céramique de 100 000 à 120 000 BTU
Article nº : B61826
Pas encore évalué
209,95 $
Écran de sécurité radiant SunStar pour radiateurs en céramique de 100 000 à 120 000 BTU
Article nº : B61830
Pas encore évalué
299,95 $
Régulateur SunStar pour tous les appareils de chauffage en céramique jusqu’à 2 Psig
Article nº : B61821
Pas encore évalué
159,95 $
Chauffage infrarouge au propane SunStar série SGM, 104000 BTU
1509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires