Souvent achetés ensemble
Prix : 261,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 261,95 $ ch.
- Acheter 4+ 247,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
✓ Acier à haute résistance nervuré de calibre 10
✓ Matériel inclus avec rail barrière de 10'L
Le garde-corps en acier de protection industrielle™ mondiale est idéal pour créer des systèmes de garde-corps complets autour des gares, des murs ou d’autres endroits qui ont besoin d’une protection contre le trafic des chariots élévateurs. Ce garde-corps en acier aide à protéger le personnel et les biens à l’aide d’un acier à haute résistance nervuré de calibre 10. Matériel inclus avec rail de barrière pour permettre une installation facile aux poteaux et peut facilement être déposé sans l’utilisation d’outils à l’aide de supports d’entrée en option vendus séparément). Finition de sécurité haute visibilitée jaune.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
- Longueur 116 in (294,64 cm)
- Longueur nominale 10 pi (3,05 m)
- Jauge 10 ga
Détails du produit
- Capacité d'impact 10 000 lbs @ 4 mi/h
- Assemblage requis Oui
- Nombre de trous de boulon 2
- Style de composant Garde-corps à 2 nervures
- Type Système de Rail de garde
- Marque Global Industrial
- Style de montage Boulonner ou soulever
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 436730
- Couleur Jaune
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Lee
Date de : Septembre 27, 2020
-
Reviewer : Alfred
Date de : Mai 02, 2020
Votre commentaire :
Rep était très réactif et un plaisir de travailler avec. -
Reviewer : BJ
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Le système ferroviaire s’est facilement mis en place. La livraison a été rapide et tout ce qui a été commandé est arrivé en bon état. -
Reviewer : ANDY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne affaire -
Reviewer : SANDRA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
idéal pour notre projet -
Reviewer : MOUNIRA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Utilisez ces grâce à l’entrepôt. Durable et facile d’échanges si endommagé -
Reviewer : RICHARD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Juste ce que nous recherchions en force. Facile à utiliser ! -
Reviewer : Matt
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
s’adapte bien et facile à installer -
Reviewer : GÈNE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’aime J’avais plus de désir ! -
Reviewer : II.
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit bien fait. S’adapte parfaitement. Livré dans les délais.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
J’ai besoin de connaître le poids de ces rails. J’ai un domaine qui nécessitera ces obstacles, mais devront être retirées une fois par mois pour ramener au nouveau produit.
Question posée par : John, 19 août 2016
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour John, ce modèle pèse environ 81 livres. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
20,75 $
Garde-corps en acier de protection industrielle™ mondiale, 10'L, jaune
261,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires