Souvent achetés ensemble
Prix : 157,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 157,95 $ ch.
- Acheter 4+ 149,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
✓ Acier à haute résistance nervuré de calibre 10
✓ Matériel inclus avec rail barrière de 5'L
Le garde-corps en acier de protection industrielle™ mondiale est idéal pour créer des systèmes de garde-corps complets autour des gares, des murs ou d’autres endroits qui ont besoin d’une protection contre le trafic des chariots élévateurs. Ce garde-corps en acier aide à protéger le personnel et les biens à l’aide d’un acier à haute résistance nervuré de calibre 10. Matériel inclus avec rail de barrière pour permettre une installation facile aux poteaux et peut facilement être déposé sans l’utilisation d’outils à l’aide de supports d’entrée en option vendus séparément). Finition de sécurité haute visibilitée jaune.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 44 lbs (20 kg)
- Longueur nominale 5 pi (1,52 m)
- Longueur 56 in (142,24 cm)
- Calibre 10 ga
Détails du produit
- Capacité d'impact 10 000 lbs @ 4 mi/h
- Assemblage requis Oui
- Nombre de trous de boulon 2
- Style de composant Garde-corps à 2 nervures
- Type Système de Rail de garde
- Marque Global Industrial
- Style de montage Boulonner ou soulever
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 436725
- Couleur Jaune
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Arshad
Date de : Juillet 31, 2020
-
Reviewer : BOB
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Beaucoup moins de protéger vos objets fixes de Power Equipment. -
Reviewer : Teddie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
de bonne qualité. -
Reviewer : Steve
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté 5-5' rails à utiliser pour la protection dans notre entrepôt à rayonnages. Nous avons soudé les rails directement sur les poutres en I au lieu de forage dans le sol. Il fonctionne très bien. -
Reviewer : Matt
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
s’adapte bien et offre une sécurité -
Reviewer : PAUL
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Voici les glissières de sécurité excellent pour le prix. Utilisé avec et sans goutte d’eau dans l’option de support, elles fournissent les rails fixes ou amovibles pour protéger l’équipement.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
20,75 $
157,95 $
Garde-corps en acier de protection industrielle™ mondiale, 9'L, jaune
Article nº : 436729
Pas encore évalué
248,95 $
Garde-corps en acier de protection industrielle™ mondiale, 5'L, jaune
157,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires