Souvent achetés ensemble
Prix : 216,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 216,95 $ ch.
- Acheter 4+ 205,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ 2 boulons à chaque extrémité inclus pour une installation facile
✓ Acier à haute résistance nervuré de calibre 10
✓ Matériel inclus avec rail barrière de 7'L
Le garde-corps en acier de protection industrielle™ mondiale est idéal pour créer des systèmes de garde-corps complets autour des gares, des murs ou d’autres endroits qui ont besoin d’une protection contre le trafic des chariots élévateurs. Ce garde-corps en acier aide à protéger le personnel et les biens à l’aide d’un acier à haute résistance nervuré de calibre 10. Matériel inclus avec rail de barrière pour permettre une installation facile aux poteaux et peut facilement être déposé sans l’utilisation d’outils à l’aide de supports d’entrée en option vendus séparément). Finition de sécurité haute visibilitée jaune.
✓ Acier à haute résistance nervuré de calibre 10
✓ Matériel inclus avec rail barrière de 7'L
Le garde-corps en acier de protection industrielle™ mondiale est idéal pour créer des systèmes de garde-corps complets autour des gares, des murs ou d’autres endroits qui ont besoin d’une protection contre le trafic des chariots élévateurs. Ce garde-corps en acier aide à protéger le personnel et les biens à l’aide d’un acier à haute résistance nervuré de calibre 10. Matériel inclus avec rail de barrière pour permettre une installation facile aux poteaux et peut facilement être déposé sans l’utilisation d’outils à l’aide de supports d’entrée en option vendus séparément). Finition de sécurité haute visibilitée jaune.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
- Longueur nominale 7 pi (2,13 m)
- Longueur 80 in (203,2 cm)
- Jauge 10 ga
Détails du produit
- Capacité d'impact 10 000 lbs @ 4 mi/h
- Assemblage requis Oui
- Nombre de trous de boulon 2
- Style de composant Garde-corps à 2 nervures
- Type Système de Rail de garde
- Marque Global Industrial
- Style de montage Boulonner ou soulever
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 436727
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MIKE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : SCOTT
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
réalisés en acier de qualité. facile à assembler. utilisera sur les projets futurs.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
157,95 $
Garde-corps en acier de protection industrielle™ mondiale, 9'L, jaune
Article nº : 436729
Pas encore évalué
248,95 $
20,75 $
Garde-corps en acier de protection industrielle™ mondiale, 7'L, jaune
216,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires