Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
L’interface USB est conçu pour fonctionner avec la plupart des colis USPS demande actuelles à imprimer affranchissement localement à partir d’un PC. L’échelle transmet poids via le câble USB sur le PC et le programme d’application, puis prend le poids pour les calculs postales.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Unité de mesure kg, g, lb/oz
- Afficher la hauteur du chiffre 0,6 %"
- Longueur de la plate-forme 8 in (20,32 cm)
- Largeur de la plate-forme 6 in (15,24 cm)
- Longueur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 8 po x 6 po
- Capacité de poids 25 lbs (11,36 kg)
- Lisibilité 0,013 lbs (.01 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Quatre piles AAA ou câble USB (tous deux inclus)
- Description Balance postale électronique
- Type Balance postale numérique
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Brecknell
- Série PS25
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 816965005239
- Couleur Gris
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-ce compatible avec UPS et FedEx ?
Question posée par : Adam, 04 et 2015 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 04, 2015
« Ce n’est pas. Cependant, ce sont les autres options, qui fonctionneraient. http://www.globalindustrial.com/searchResult?SearchBox=&q=6710u http://www.globalindustrial.com/searchResult?searchBox=&q=6720u »
-
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
Brecknell PS25 gris Balance postale numérique 25 lb x 0,2 oz 8 "x 6" plate-forme
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires