Prix : 7 599,00 $
Conçus pour les applications d’entretien ménager industriel à forte teneur en poussière, les aspirateurs PulseAir™ sont dotés d’un filtre à cartouche HEPA qui capture 99,97 % des particules en suspension dans l’air à un minimum de 0,3 microns. Les aspirateurs pneumatiques PulseAir™ sont fiables et sans problème, sans moteur pour étinceler ou brûler, générer une levée et un débit de vide exceptionnels, tout en fonctionnant silencieusement et efficacement. Les composants conducteurs statiques, y compris le vide et le tuyau d’alimentation en air, éliminent les chocs gênants. Des outils de plancher et de crevasse sont inclus.
Caractéristiques :
- PulseAir™ 55 gallons tête génératrice de vide à venturi unique avec silencieux d’échappement
- Tambour en acier thermolaqué, conducteur d’électricité statique de 55 gallons
- Filtre à cartouche HEPA (efficacité de 99,97 % @ supérieure à 0,3 microns)
- Sac préfiltre lavable
- Vanne d’arrêt d’air avec entrée 1/2 » FNPT et accouplement universel
- Tuyau d’alimentation en air conducteur statique de 3/4 » x 20' avec accouplements universels
- Tuyau d’aspiration en vinyle à conducteur statique standard à conductivité statique de 2 » x 20' avec poignets de tuyau
- Outil de plancher en aluminium de 12 » avec baguette en acier de 4'
- Outil de crevasse métallique de 24 po
- (1) PulseAir™ Single Venturi 55 gallons de génération de vide
- (1) Tambour conducteur statique conducteur statique de 55 gallons
- (1) Tuyau d’alimentation en air conducteur statique de 3/4 » x 20' avec raccords universels
- (1) Tuyau à vide conducteur statique standard de 2 » x 20' avec brassard de tuyau
- (1) Dolly tambour de 55 gallons
- (1) Outil de plancher en aluminium de 12 po avec baguette en acier de 4 po
- (1) Outil de crevasse métallique de 24 po
Poids &Dimensions
- Largeur 27-11/16 po (70,33 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Poids 119,3 lbs (54,23 kg)
- Taille de l’entrée 2 in (5,08 cm)
- Longueur du tuyau 20 pi (6,1 m)
- Longueur 48
- Diamètre du tuyau 2 in (5,08 cm)
- Ascenseur à eau 163 in (414,02 cm)
Détails du produit
- Type Vide pneumatique
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier, Aluminium, Métal
- Style Venturi
- Flux de vide 163
- CFM 163 CFM
- Matériau du réservoir Acier
- Consommation d’air 163 CFM
- Description Unité de vide double B conductrice statique
- Taille minimale du compresseur 24 HP
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type de filtre HEPA
- Type de puissance Pneumatique
- Marque Guardair
- Niveau sonore 102
- Décibels 102
- filtration 99,97 % Efficace @ 0,3 Microns
- Numéro de référence du fabricant N552BCNEDPA
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications OSHA conforme
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Non enregistré, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708377
Pas encore évalué
38,95 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Global Industrial™ Compresseur d’air à piston à deux étages, 10 HP, 80 Gal., 1 Phases, 230V
Article nº : B2811236
Pas encore évalué
6 605,00 $
Cat® C16V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 16 gallons.
Article nº : 641759
Pas encore évalué
819,00 $
Global Industrial™ Acrylic Safety PPE Dispenser, Ear Plugs, Small, GLAEP-4
Article nº : 672062
Pas encore évalué
155,95 $
Cat® C21V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 21 gallons.
Article nº : 641757
Pas encore évalué
1 169,00 $
Cat® C06V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 6,6 gallons.
Article nº : 641758
Pas encore évalué
379,95 $
Unité de vide Guardair® PulseAir™ Dual B avec kit d’entrée et de fixation de 2 « , capacité de 55 gallons
7599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires