Prix : 17 439,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Pump Motor, VHECP4114T, 3 Phase, 50 HP, 208-230/460 Volts, 3540 RPM, 60 HZ, TEFC, 326HP
Notre gamme de pompe de moteurs comprend simple ou triphasé, moteurs de pompe à jet, bride carrée moteurs, moteurs de pompe monobloc et moteurs de pompe à axe vertical P-Base. Les moteurs sont stockés dans le ventilateur totalement inclu refroidi, anti-gouttes ouverte et plusieurs cotes de preuve d’explosion. Applications pour ces exécuter toute la gamme de pompes de piscine à moyenne et à grande poussée en ligne pompes utilisées dans les usines de traitement de l’eau. Cheval pouvoirs varient en taille de 1/3 et 75 HP.
Fonctionnalités
Notre gamme de pompe de moteurs comprend simple ou triphasé, moteurs de pompe à jet, bride carrée moteurs, moteurs de pompe monobloc et moteurs de pompe à axe vertical P-Base. Les moteurs sont stockés dans le ventilateur totalement inclu refroidi, anti-gouttes ouverte et plusieurs cotes de preuve d’explosion. Applications pour ces exécuter toute la gamme de pompes de piscine à moyenne et à grande poussée en ligne pompes utilisées dans les usines de traitement de l’eau. Cheval pouvoirs varient en taille de 1/3 et 75 HP.
Fonctionnalités
- Finition époxy résistant à la corrosion
- Construction en fonte
- Conçu pour montage vertical
- Boîte de raccordement rotatif
- Plaques en acier inoxydable
- Joints d’arbre
- Enroulements efficaces de l’énergie
- Deux pattes de levage
- Pour les applications de moyenne et haute Poussée de pompe en ligne. Déchets des usines de traitement de l’eau, petro industries chimiques, usines de pâtes et papier et demandes d’irrigation agricole.
Poids &Dimensions
- Dimension C 34,72 po (88,19 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 89
- Extrémité d’entraînement du roulement 6312
- TR/MIN 3540 rpm
- Type Moteur de pompe
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code H
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6311
- Cadre 326HP
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 50 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte TEFC
- Efficacité à pleine charge 94,1
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 124-112/56 FLA
- Code de conception B
- Moteur RPM 60 Hertz 3540 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VHECP4114T
Conformité et certifications
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, VHECP4114T, 3 phases, 50 HP, 208-230/460 V, 3540 tr/min, 60 HZ, TEFC, 326HP
17439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit