Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Courroie en V PIX, A52/4L540, 1/2 X 54

Courroie en V PIX, A52/4L540, 1/2 X 54

Article nº : WBB1975716

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 13,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Courroie en V PIX, A14/4L160, 1/2 X 16

Courroie en V PIX, A14/4L160, 1/2 X 16

Courroie en V PIX, A23/4L250, 1/2 X 25

Courroie en V PIX, A23/4L250, 1/2 X 25

Courroie en V PIX, A35/4L370, 1/2 X 37

Courroie en V PIX, A35/4L370, 1/2 X 37

Courroie en V PIX, A25/4L270, 1/2 X 27

Courroie en V PIX, A25/4L270, 1/2 X 27

Courroie en V PIX, A65/4L670, 1/2 X 67

Courroie en V PIX, A65/4L670, 1/2 X 67

PIX, A105, courroie en V 1/2 X 107

PIX, A105, courroie en V 1/2 X 107

Courroie en V PIX, B71/5L740, 5/8 X 74

Courroie en V PIX, B71/5L740, 5/8 X 74

Courroie en V PIX, B55/5L580, 5/8 X 58

Courroie en V PIX, B55/5L580, 5/8 X 58

12" ready Set discontinues ceinture laçage, galvanisé (Rs62j12) - Paquet de 4

12" ready Set discontinue ceinture laçage, galvanisé (Rs62j12) - Pack 4

#2 court Point 316 acier inoxydable Clipper cardées crochets

#2 court Point 316 acier inoxydable Clipper cardées crochets

#2 316 acier inoxydable Clipper cardées crochets

#2 316 acier inoxydable Clipper cardées crochets

PIX-X'set®-XS sont premier les courroies en V pour entrer dans le scénario de transmission de puissance. Les efforts continus de notre R&D nous a permis d’atteindre des puissances beaucoup plus élevés que la plupart des ceintures avec la même construction disponible sur le marché. Les ingrédients utilisés dans le composé sont sélectivement choisis pour faire correspondre les cotes de puissance requise, offrant ainsi des avantages distincts en termes de puissance accrue et une puissance accrue de sécurité sur des lecteurs critiques.

Caractéristiques :
  • Résistant à l’huile
  • Antistatique
  • Vitesse linéaire de la bande maximale jusqu'à 30 m/sec
  • Plage de température :-18° C à + 80° C
  • Certifié ATEX que Fras ceintures sont également disponibles
Applications :

Principalement utilisé comme remplacement sur les commandes industrielles. Les ceintures classiques sont recommandés dans des applications spéciales comme les lecteurs de V-plat. De la même manière, ces ceintures sont avantages où oisifs inverses doivent être utilisés, à cause de petites hauteurs.

Poids &Dimensions

  • Largeur supérieure 0,5 po (1,27 cm)
  • Hauteur 8 mm
  • Longueur extérieure nominale 54 in (137,16 cm)

Détails du produit

  • Type de ceinture A / 4L, industriel
  • Marque PIX Amérique du Nord
  • Ceinture Style Classiques enveloppées
  • Numéro de ceinture A52 / 4L 540
  • Numéro de référence du fabricant A52 / 4L 540
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
Courroie en V PIX, A52/4L540, 1/2 X 54

Courroie en V PIX, A52/4L540, 1/2 X 54

Article nº : WBB1975716