Prix : 649,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le panneau de commande et le réchauffeur de station de pompage Caloritech™ PXFT sont conçus pour maintenir une température appropriée à l’intérieur d’une enceinte de commande, d’une station de pompage ou d’un espace similaire. Il est approuvé pour un montage horizontal ou vertical sur le sol ou la paroi inférieure du boîtier. Les unités standard sont destinées aux applications intérieures et sont équipées d’un thermostat intégré. Des unités sans thermostat sont également disponibles sur commande spéciale.
Sélection - La puissance requise est déterminée en tenant compte de la surface, des propriétés d’isolation de l’enceinte ou de l’espace et de la différence de température entre l’enceinte ambiante et l’enceinte.
Installation - L’appareil de chauffage Caloritech™ PXFT est approuvé pour un montage horizontal ou vertical sur le sol ou la paroi inférieure de l’enceinte. Les appareils de chauffage doivent être installés à l’aide du support de montage fourni pour assurer un espacement minimal entre l’appareil de chauffage et le mur ou le sol. Essayez de maximiser l’espacement entre l’appareil de chauffage et les composants sensibles à la température. Les températures de surface des unités de 50 watts et 125 watts sont d’environ 100 °C (212 °F) et 170 °C (338 °F) respectivement. Les autres unités répertoriées fonctionnent autour de 410 ° F (210 ° C).
Panneaux chauffants et boîtiers chauffants - Types PH et PXFT
Caractéristiques :
Sélection - La puissance requise est déterminée en tenant compte de la surface, des propriétés d’isolation de l’enceinte ou de l’espace et de la différence de température entre l’enceinte ambiante et l’enceinte.
Installation - L’appareil de chauffage Caloritech™ PXFT est approuvé pour un montage horizontal ou vertical sur le sol ou la paroi inférieure de l’enceinte. Les appareils de chauffage doivent être installés à l’aide du support de montage fourni pour assurer un espacement minimal entre l’appareil de chauffage et le mur ou le sol. Essayez de maximiser l’espacement entre l’appareil de chauffage et les composants sensibles à la température. Les températures de surface des unités de 50 watts et 125 watts sont d’environ 100 °C (212 °F) et 170 °C (338 °F) respectivement. Les autres unités répertoriées fonctionnent autour de 410 ° F (210 ° C).
Panneaux chauffants et boîtiers chauffants - Types PH et PXFT
Caractéristiques :
- Le radiateur PXFT utilise un émetteur de chaleur en aluminium à grande surface pour éliminer le besoin d’un ventilateur tout en fournissant un faible rayonnement et un chauffage à haute convection à l’enceinte. La puissance nominale du thermostat est de 25 A à 240 V, unipolaire, unidirectionnelle, réglable de 30 °F à 120 °F (0 °C à 50 °C)
- Un support mobile permet de fixer le radiateur au sol ou au mur avec la boîte à bornes située sur le côté gauche ou droit, en haut ou en bas
- Les grilles de protection sont fournies en standard avec les appareils de chauffage PXFT-300, PXFT-400 et PXFT-600 watts, et sont disponibles en option sur les unités PXFT-050, PXFT-125 et PXFT-200 watts.
- Conçu pour empêcher la condensation et le gel dans les panneaux de commande, éliminant ainsi les dommages coûteux et les temps d’arrêt
- Le radiateur PH est disponible en quatre puissances allant de 125 à 800 W et utilise un ventilateur pour faire circuler l’air dans le panneau, réduisant ainsi la stratification de la température
- Le radiateur PXFT est un radiateur à convection naturelle, disponible en puissances de 50 à 600W
- Les deux types ont un contrôle de thermostat intégré
- Application - Les appareils de chauffage Caloritech™ PXFT sont conçus pour maintenir une température stable à l’intérieur des enceintes de contrôle, des stations de pompage ou des espaces similaires. Les unités standard ne sont pas adaptées à une utilisation à l’extérieur, sans protection contre les intempéries. Tous les appareils de chauffage sont équipés d’un thermostat intégré. Le radiateur est également disponible sans thermostat sur commande spéciale
- Certification - Certifié de sécurité UL-CUL
- Phase - Monophasé (1Ø)
- Garantie - 12 mois
- Tension - 120V
- Couleur - Noir/Rouge
- Capacité de chauffage (pi²/pi²) : Dépend des conditions - Consulter l’usine
- Type de carburant électrique
- Câblé
- Utilisation en intérieur
- Température minimale °F (température ambiante de fonctionnement) : -4 °F (-20 °C) ambiante
- Température maximale °F (température ambiante de fonctionnement) : 104 °F (40 °C) ambiante
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Hauteur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 21-3/4 po (55,25 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Horizontal ou Vertical
- Tension 120 V
- Ampérage 3,33 A
- Puissance en watts 400 W
- Phase 1
- Type Chauffage utilitaire de convection de station de pompage
- Thermostat Oui
- Marque Caloritech
- Matériau Aluminium, acier
- Numéro de référence du fabricant Réf. PXFT40011
- Couleur Rouge
- BTU 1365 BTU
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL-CUL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Caloritech™ PXFT Chauffage de la station de pompage avec thermostat et panneau de commande électrique, 400 W, 120 V
649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit