Quantité minimale: 5
Prix : 70,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
QR48HS Quick Release que toutes les vis sans fin en acier inoxydable collier de serrage, 1-1/2" - 3-1/2 « Diamètre de serrage 10-Pack
1/2" 300 série inox ruban et logement. vis à 5/16" 400 tête hexagonale en acier inoxydable de série. pont en acier inoxydable de série 400. La conception d’action pivotante de la vis permet des ajustements rapides et faciles. Ces colliers sont essentielles dans les espaces clos où un collier de serrage doit être désengagé pour la pose et la dépose.
1/2" 300 série inox ruban et logement. vis à 5/16" 400 tête hexagonale en acier inoxydable de série. pont en acier inoxydable de série 400. La conception d’action pivotante de la vis permet des ajustements rapides et faciles. Ces colliers sont essentielles dans les espaces clos où un collier de serrage doit être désengagé pour la pose et la dépose.
Poids &Dimensions
- Tailles SAE 48
- Diamètre max 2-1/4 po (5,72 cm)
- Diamètre de serrage 1-1/2 à 3-1/2 in
- Diamètre de serrage minimal 1-1/2 po (3,81 cm)
- Diamètre de serrage maximal 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 0,543 lbs (.25 kg)
Détails du produit
- Matériel de bande Acier inoxydable
- Description Collier de blocage rapide
- Type Collier de blocage rapide
- Quantité par paquet 10
- Marque Precision Brand
- Numéro de référence du fabricant 47885
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
QR48HS Quick Release que toutes les vis sans fin en acier inoxydable collier de serrage, 1-1/2"- 3-1/2" serrage ø 10-Pack
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit