135,95 $ ch.
Prix: 2 719,00 $ / Pkg of 20
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
QIH240-1600/S, T3, watt 1600, 240 volts, 5000 heures évalué l’ampoule à base de MS.
Poids &Dimensions
- Longueur 19-13/16 po (50,32 cm)
- Diamètre de l’enveloppe 10 mm
- Base MS
- Longueur totale maximale 503 mm
Détails du produit
- Position de brûlure H4
- Kilowatts 1,6 kW
- Kelvin 2500
- Puissance en watts 1600 W
- Filament C-6
- Code de la lampe QIH240-1600/S
- Type Radiateur infrarouge halogène
- Quantité par paquet 20
- Matériau Métal
- Forme T3
- Tension 240 V
- Durée de vie moyenne 5000 hr
- Watts haute 1600 W
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 1001330
- Remplir Halogène
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ushio T3 halogène QIH240-1600/S 1600 Watts, 5000 heures, qté par paquet : 20
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit