Prix : 29,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La conception et les dimensions sur les cliquets 3/8" sont idéales pour faire des travaux de montage et d’entretien sur électronique, pneumaticelectric et appareils commandés électricité. Le couple maximal recommandé pour 3/8" cliquets est 1800 inlb. Il existe deux systèmes de fixation pour douilles et accessoires ; la détente du bal à ressort traditionnel et le système de blocage rapide qui vous permet d’associer et dissocier des douilles et accessoires à la clé à cliquet. Idéal lorsque vous travaillez avec la graisse et l’huile. Main en Chrome-Vanadium micro alliage acier forgé. Conservant l’anneau qui le rend facile de mécanisme d’accès. Permet le passage des pièces avec plus de facilité et moins de chance de désarmer accidentelle. Les dents ont été augmentés, passant de 24 48 dents, améliorer l’angle de reprise de 15° à 7,5 °. Sa finition noire phosphate empêche le rochet de délestage des particules qui pourraient polluer accidentellement un procédé ou un produit.
Poids &Dimensions
- Taille du lecteur masculin 3/8 en
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Gamme de longueur totale 6-1/64" à 8"
- Taille du disque 3/8 en
- Poids 0,595 lbs (.27 kg)
Détails du produit
- Interrupteur à bascule réversible Oui
- Type Clé à cliquet
- Impact a approuvé Non
- Marque Urrea
- Style de tête à cliquet PEAR
- Type de verrouillage Ball
- Effet de cliquet Oui
- Numéro de référence du fabricant 5249B
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications FÉDÉRAL GGG-W-641E, ASME B 107,1M, ISO 3315, AS4283 SAE, DIN 3124
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Urrea Quick Release poire cliquet à tête, 5249B, 7", 3/8" Drive, noir oxyde finition
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit