Prix : 735,00 $
Les clients ont également été consultés
2 x 4 500 Watt appareil 120/240V
Panneaux de plafond radiant haute température chauffer des objets, pas air panneaux rayonnants de plafond ont été conçus pour laisser tomber facilement dans n’importe quel t-bar suspendu système de plafond ou peut être surface montée avec des cadres en option (non inclus). Ces panneaux de plafond comportent un élément de résistance électrique qui est encastrée entre deux couches d’isolant. L’isolation thermique haute densitée ci-dessus élément minimise la perte de chaleur. Appareils de chauffage sont faites avec finition de manteau de poudre blanche texturée. Panneaux de chaleur incluent 36L pré-câblé câble flexible. Gouttes dans n’importe quel 2 x 4 t du faux plafond système. Offre une couverture jusqu'à 12' H dans une zone 10' x 10'. Bitension réchauffeur est convertible de champ. cETLus répertorié. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 0,5 kW
- Tension 240/120 V
- Emplacement de montage Déroulant en forme de t ou de Surface
- BTU supérieure 1707
- Ampérage 2,1/4,2 A
- Puissance en watts 500 W
- Phase 1
- Type Panneau de plafond rayonnant
- Ampères élevés 4,2 A
- Watts haute 500 W
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CP125
- Couleur Blanc
- Ampères faibles 2,1 A
- BTU 1707
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Ce panneau peut être installé dans une salle de bains plafond (humide mais pas mouillé) ?
Question posée par : Thomas, 09, 2016 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Thomas, ce n’est la volonté ne fonctionne pas dans un environnement humide. Vous devrez commander un modèle similaire avec Sealtite qui peut être spécial commandées en appelant notre équipe de vente. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Vendez-vous les attaches de sécurité et/ou de la chaîne de cet élément ? J’ai envie de les installer dans le plafond en forme de t, d’un studio d’yoga à une hauteur de 8 pieds au-dessus du sol.
Question posée par : Allison, 02 et 2012 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 02, 2012
Les panneaux de plafond de Raidiant sont T Bar & en saillie. Le chauffage est fixé au T-Bar avec des clips qui sont inclus.
-
TPI Surface cadre de montage pour plafond Radiant Panel SF400 - 2'X 4'
Article nº : B172032
Pas encore évalué
335,95 $
TPI plafond Radiant Panel CP125 48" L x 24" W 500W 120/240V
735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires