Prix : 2 479,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 479,00 .
- Acheter 3+ 2 355,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RapidWire™ soudé Wire, 2 côté Cage w/3' charnière de porte, 8' 4 "x 8' 6" x 8' 5-1 / 4 "H
Rapide Wire Mesh Partitions par WireCrafters est un système modulaire qui est utilisé pour la sûreté, de sécurité et de séparation. Il s’agit d’une obligation plus léger plus WireCrafters Style 840. Câblage rapide se compose de 2 "x 2" ouvertures de mailles carrées, 10 jauge métallique soudé, avec une finition de manteau gris poudre. Partitions de fil sont utilisées dans les installations de fabrication et d’entrepôt pour berceaux de l’outil, maintenance équipement cages, stockage généraux et plusieurs autres applications. Chaque kit est composé d’un système de panneaux empilables, dans quelle pile de panneaux superposées pour atteindre la hauteur indiquée. Chaque kit comprend également une charnière ou une porte coulissante avec un cylindre à clé serrure et clés de 2.
Rapide Wire Mesh Partitions par WireCrafters est un système modulaire qui est utilisé pour la sûreté, de sécurité et de séparation. Il s’agit d’une obligation plus léger plus WireCrafters Style 840. Câblage rapide se compose de 2 "x 2" ouvertures de mailles carrées, 10 jauge métallique soudé, avec une finition de manteau gris poudre. Partitions de fil sont utilisées dans les installations de fabrication et d’entrepôt pour berceaux de l’outil, maintenance équipement cages, stockage généraux et plusieurs autres applications. Chaque kit est composé d’un système de panneaux empilables, dans quelle pile de panneaux superposées pour atteindre la hauteur indiquée. Chaque kit comprend également une charnière ou une porte coulissante avec un cylindre à clé serrure et clés de 2.
Poids &Dimensions
- Largeur 8' 4 » pi
- Profondeur 100 pi (30,48 m)
- Hauteur 8' 5-1/4 » pi
- Largeur intérieure 96 in (243,84 cm)
- Profondeur intérieure 96 in (243,84 cm)
- Hauteur intérieure 101-1/4 po (257,18 cm)
- Poids 519 lbs (235,91 kg)
- Hauteur nominale 8 pi (2,44 m)
- Largeur nominale 8 pi (2,44 m)
- Profondeur nominale 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Toit Non
- Assemblage requis Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque WireCrafters
- Série RapidWire #8482 ;
- Matériau GA. 2 "x 2" 10 fil soudé dans 13 huisserie de GA.
- Style Chambre à 2 côtés w / porte battante de 3 pieds
- Numéro de référence du fabricant 882RW
- Fenêtre de service Non
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RapidWire™ cage de fil soudée à 2 côtés W/ 3' Porte à charnières, sans plafond 8' 4 » x 8' 6 » x 8' 5-1/4"H
2479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires