Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le chariot parfait pour les allées étroites - construit pour des années de service. Ce produit est utilisé dans des espaces restreints par la majorité des blanchisseries automatiques, sur site et commerciales américaines. Livré en standard avec panier et base chromés. Cette unité est équipée du système™ de roues propres de 5 pouces exclusif de R&B - la roulette qui empêche la charpie et le ramassage du filetage. Bushel capacity: 2. Dimensions: 26,5"L x 20"W x 11"D x 27"H .
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Chariot linge
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits R&B Wire
- Capacité (boisseaux) 2
- Matériau Acier
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant 100CDC
- Couleur Argent
- Type de roue Polyuréthanne
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
25" Sac à linge Drawcord, Canard de coton, Naturel, Fond droit, qté par paquet : 12
Article nº : B244186
Pas encore évalué
216,00 $
R&B Wire Products® Chrome Narrow Laundry Cart
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires