Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Sac avec cordon de serrage fermeture, genre filet blanc, 24 x 36, poids lourd, qté par paquet : 12

Sac avec cordon de serrage fermeture, genre filet blanc, 24 x 36, poids lourd, qté par paquet : 12

Article nº : WBB244352

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

14,75 $ ch.

Prix: 177,00 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Sac en maille avec fermeture à glissière en nylon, blanc, 18 x 30, poids moyen, qté par paquet : 12

Sac en maille avec fermeture à glissière en nylon, blanc, 18 x 30, poids moyen, qté par paquet : 12

Sac avec fermeture à glissière en Nylon, genre filet blanc, 30 x 40, poids lourd, qté par paquet : 12

Sac avec fermeture à glissière en Nylon, genre filet blanc, 30 x 40, poids lourd, qté par paquet : 12

Sac de style filet avec cordon de serrage, 18 x 30, blanc, poids moyen, qté par paquet : 12

Sac de style filet avec cordon de serrage, 18 x 30, blanc, poids moyen, qté par paquet : 12

25" cordon Laundry Bag, Nylon, vert, bas droite, qté par paquet : 12

25" cordon Laundry Bag, Nylon, vert, bas droite, qté par paquet : 12

Sac avec cordon de serrage fermeture, genre filet bleu, 30 x 40, poids lourd, qté par paquet : 12

Sac avec cordon de serrage fermeture, genre filet bleu, 30 x 40, poids lourd, qté par paquet : 12

Sac de style filet avec cordon de serrage, 30 x 40, blanc, poids moyen, qté par paquet : 12

Sac de style filet avec cordon de serrage, 30 x 40, blanc, poids moyen, qté par paquet : 12

Sac avec cordon de serrage fermeture, genre filet bleu, 18 x 24, poids moyen, qté par paquet : 12

Sac avec cordon de serrage fermeture, genre filet bleu, 18 x 24, poids moyen, qté par paquet : 12

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

24 "x 36" sac en filet Polyester blanc avec cordon de serrage fermeture

Sacs à linge filet avec fermeture à cordon de serrage sont idéales pour un service de blanchisserie dans les hôpitaux, maisons de repos, Hôtels et plus encore. Sacs à linge maille permettent de linge à laver sans enlever les articles du sac, en réduisant au minimum le contact avec les articles souillés. Fabriqué à partir de maille large armure gaze polyester durable. Vendus en cas d’une douzaine.

Poids &Dimensions

  • Taille de plat 24 X 36

Détails du produit

  • Type Robuste
  • Marque H.G. Maybeck
  • Quantité par paquet 12/paquet
  • Numéro de référence du fabricant H-536DS
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Sac avec cordon de serrage fermeture, genre filet blanc, 24 x 36, poids lourd, qté par paquet : 12

Sac avec cordon de serrage fermeture, genre filet blanc, 24 x 36, poids lourd, qté par paquet : 12

Article nº : WBB244352

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant