Prix : 3 965,00 $
✓ Affichage LED du thermostat numérique
✓ Étagères réglables pour un rangement personnalisable
✓ Roulettes pivotantes pour une mobilité facile
✓ Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés
Besoin d’un rangement frais à l’intérieur et à l’extérieur? Le congélateur Nexel® Reach In Split-Door est un concurrent sérieux pour fournir un stockage fiable des aliments froids et des boissons en tout temps. Équipé de portes pleines pour plus de sécurité, d’une construction durable en acier inoxydable et d’étagères revêtues de fil de PVC, ce congélateur est idéal pour contenir de grandes quantités de marchandises utilisées dans les dépanneurs et les restaurants à service rapide. Un thermostat numérique intégré permet aux opérateurs de modifier facilement la température à volonté. L’intérieur du réfrigérateur comporte des étagères revêtues de fil de PVC pour supporter de grandes quantités de marchandises. Construction en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
- Hauteur 82-1/2 po (209,55 cm)
- Poids 286 lbs (130 kg)
Détails du produit
- Plage de température -8 - 0 °F
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 4,2 A
- Nombre de portes 2
- Type de réfrigérant R290
- Matériau Acier inoxydable
- Type de fiche NEMA 5-15P
- Tension 115 V
- Description Atteindre dans le congélateur
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Fil enduit de PVC
- Puissances en chevaux 8-3/16 HP
- Capacité 23 pi³ (.65 cu.m)
- Phase 1
- Marque Nexel
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 243216
- Thermostat Type Digital
- Couleur Argent
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réfrigérateur Nexel® Reach In Split Door, 2 portes pleines, 23 pi³
Article nº : 243214
Pas encore évalué
2 715,00 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Récipient alimentaire étanche à l’air Araven Colorclip® avec couvercle, 7 « L x 6-3 / 8 " L x 6 « H, transparent, qté par paquet : 6
Article nº : B1653458
Pas encore évalué
108,00 $
Économisez 996,00 $ avec ce produit comparable
Nexel® Reach dans le congélateur, 1 portes pleines, 23 pi³, acier inoxydable
Article nº : 243009
Expédition en un jour ouvrable
2 969,00 $
comparer les élémentsCongélateur Nexel® Reach In Split Door, 2 portes pleines, 23 pi³
3965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires