Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Principaux gardiens de Florence style permettent la porte d’entrée d’un immeuble à logements multiples d’être verrouillés pour la sécurité et un accès limité, avec la clé de la porte d’entrée rangés en toute sécurité dans le gardien des clés. Dimension intérieure de hauteur 4-1/16" W x 2" D x 4-5/8 « H. garantie de 5 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Profondeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Largeur intérieure 4-1/16 po (10,32 cm)
- Profondeur intérieure 2 in (5,08 cm)
- Hauteur intérieure 4-5/8 po (11,75 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Florence
- Assemblage requis Non
- Matériau Aluminium
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : EDWARD
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Encastrés Keeper clés casier, aluminium anodisé
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires