Prix : 3 179,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ASI® ENCASTRÉ EN ACIER INOXYDABLE STATION À LANGER
Station à langer encastré est idéal pour les toilettes publiques n’importe où !
ADA conforme à langer station est en construction inox soudé 304 Type pour une utilisation longue et fiable. Les surfaces exposées sont fini satiné #4. Facile à ouvrir et fermer d’une seule main, aidé par une poignée de tirage et dissimulé amortie ressort à gaz. Porte est faite d’acier inoxydable de calibre 16, et le Conseil des ministres est calibre 18. La surface changeante est faite de haut plastique résistant aux chocs avec une finition brillante pour un nettoyage facile et est formée pour bercer le corps d’un enfant, qui, avec une sangle de sécurité réglable de deux parties et capacité de charge de 400 lb, assure la protection de l’enfance. Doublure de lit intégré et distributeurs de serviettes, plus instructions multilingues et 2 sac crochets ajoutent commodité. Consignes de sécurité graphique fonctionnalités 4 langues. Conforme aux normes ASTM F-2285 et ANSI Z535. 5 an de garantie limitée.
Station à langer encastré est idéal pour les toilettes publiques n’importe où !
ADA conforme à langer station est en construction inox soudé 304 Type pour une utilisation longue et fiable. Les surfaces exposées sont fini satiné #4. Facile à ouvrir et fermer d’une seule main, aidé par une poignée de tirage et dissimulé amortie ressort à gaz. Porte est faite d’acier inoxydable de calibre 16, et le Conseil des ministres est calibre 18. La surface changeante est faite de haut plastique résistant aux chocs avec une finition brillante pour un nettoyage facile et est formée pour bercer le corps d’un enfant, qui, avec une sangle de sécurité réglable de deux parties et capacité de charge de 400 lb, assure la protection de l’enfance. Doublure de lit intégré et distributeurs de serviettes, plus instructions multilingues et 2 sac crochets ajoutent commodité. Consignes de sécurité graphique fonctionnalités 4 langues. Conforme aux normes ASTM F-2285 et ANSI Z535. 5 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 37 in (93,98 cm)
- Profondeur 17-3/4 (Ouvert), 3/8 (Fermé) dans
- Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Description Table à langer
- Mur en rack 34-1/4 po l x 3-3/4 po P x 22-3/4 po H
- Type Horizontal
- Quantité par paquet 1
- Marque American Specialties
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 9013
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ASI® encastré en acier inoxydable à langer Station - 9013
3179,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires