Prix : 1 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Ergonomique avancée faibles vibrations et basses fréquences conception réduit la fatigue
- Poignée tourne 360 degrés d’accès ultime & confort
- 1/4" AVC un BPM 9000 assure l’enlèvement de matière lisse et rapide
- Idéal pour : répétitif dépôt préparation aussi bien en métal
Poids &Dimensions
- Longueur 7,25 po (18,42 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Bague 0,25 po (.64 cm)
- Poids 2,3 lbs (1,05 kg)
- Course 0,25 po (.64 cm)
Détails du produit
- Dispositif de retenue de socket Vis de réglage
- Description Fichier alternatif sans recul
- CFM moyen 3,5 PI3/MIN
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- TR/MIN 9000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- CFM haute 14 CFM
- Marque Outil universel
- Type d’outil Marteau pneumatique
- Numéro de référence du fabricant UT9940
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Outil universel UT9940, sans recul alternatifs à fichier
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit