Prix : 709,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 709,00 $ ch.
- Achetez 2-5 669,00 $ ch.
- Acheter 6+ 645,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Centre D 18"Add-on
Lourds d’étagères avec boîtes-classeurs rend organisé stockage record abordable et pratique. Grilles en acier de grande capacité, avec jusqu'à 2750 lb capacité par niveau, gérer les besoins de stockage record plus grands. Effectuée à l’aide de poutres horizontales en acier tubulaires de calibre 12 avec plaques d’extrémité 3-crochet connecteur qui permettent une installation facile sans outils. Poutres régler en quelques secondes par incréments de 1-1/2". Montants sont 14-mesurent l’acier. Grille est fini à revêtement de poudre grise. Robuste 200 test ondulé boîtes-classeurs transfert protègent et organisent les dossiers pour le stockage avec double épaisseur devant et dos murs, grande vignette zone et main trous pour levage facile et portabilité des archives. Boîtes de tenir solidement sur robuste 5/8" ponts de panneau de particules épaisseur. 18 "unité D stocke 1 ligne de boîtes. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Diamètre du trou de montage 3/8 en
- Capacité maximale des étagères 2100 lbs. to 6590 lbs.
- Capacité de poids 8250
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Nombre de boîtes 40
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 613181
- Capacité des étagères 2750 lbs (1250 kg)
- Couleur Gris
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Je cherche à vous stock non : WC613181. J’ai appris que l’OSHA exige que ces supports ont une traverse à l’avant et l’arrière de chaque ensemble de racks. Que vous pouvez me dire à ce sujet ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Veuillez consulter les Directives OSHA pour voir si cette unité s’inscrit dans les lignes directrices du client. http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owasrch.search_form? p_doc_type = normes & p_toc_level = 0 & p_keyvalue=
-
-
Que disent les règlements de l’OSHA concernant ce produit ? Sont des barres requis sur l’avant et à conserver le produit de tomber les paniers ?
Question posée par : Roger, 10, 2012 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 10, 2012
Il n’existe aucune fiche de OSHA sur ce point.
-
Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 72"W x 18"D x 72"H
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange