Prix : 1 459,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 459,00 .
- Achetez 2-5 1 389,00 .
- Acheter 6+ 1 339,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
CENTRE DE STOCKAGE DE LOURDE CHARGE RECORD
36 D "Starter-Center
Lourds d’étagères avec boîtes-classeurs rend organisé stockage record abordable et pratique. Grilles en acier de grande capacité, avec jusqu'à 2150 lb capacité par niveau, gérer les besoins de stockage record plus grands. Effectuée à l’aide de poutres horizontales en acier tubulaires de calibre 12 avec plaques d’extrémité 3-crochet connecteur qui permettent une installation facile sans outils. Poutres régler en quelques secondes par incréments de 1-1/2". Montants sont 14-mesurent l’acier. Grille est fini à revêtement de poudre grise. Robuste 200 test ondulé boîtes-classeurs transfert protègent et organisent les dossiers pour le stockage avec double épaisseur devant et dos murs, grande vignette zone et main trous pour levage facile et portabilité des archives. Boîtes de tenir solidement sur robuste 5/8" ponts de panneau de particules épaisseur. 36 "magasins D unité 2 rangs avec accès des deux côtés et inclure 5 supports supplémentaires par niveau de gérer n’importe quel travail d’archivage. Facilité de montage.
36 D "Starter-Center
Lourds d’étagères avec boîtes-classeurs rend organisé stockage record abordable et pratique. Grilles en acier de grande capacité, avec jusqu'à 2150 lb capacité par niveau, gérer les besoins de stockage record plus grands. Effectuée à l’aide de poutres horizontales en acier tubulaires de calibre 12 avec plaques d’extrémité 3-crochet connecteur qui permettent une installation facile sans outils. Poutres régler en quelques secondes par incréments de 1-1/2". Montants sont 14-mesurent l’acier. Grille est fini à revêtement de poudre grise. Robuste 200 test ondulé boîtes-classeurs transfert protègent et organisent les dossiers pour le stockage avec double épaisseur devant et dos murs, grande vignette zone et main trous pour levage facile et portabilité des archives. Boîtes de tenir solidement sur robuste 5/8" ponts de panneau de particules épaisseur. 36 "magasins D unité 2 rangs avec accès des deux côtés et inclure 5 supports supplémentaires par niveau de gérer n’importe quel travail d’archivage. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Capacité maximale des étagères 2100 lbs. to 6590 lbs.
- Capacité de poids 6450
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Nombre de boîtes 100
- Marque Global Industrial
- Capacité des étagères 2150 lbs (977,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant 613134
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 96"W x 36"D x 72"H
Article nº : 613184
Pas encore évalué
1 319,00 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ Record Storage Rack Starter 96"W x 36"D x 72"H
1459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange