Prix : 2 889,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ENTREPOSAGE DU DOSSIER EXTRA HEAVY DUTY
Unité de starter - 15"L x 12"L x 10"H Boîtes en carton ondulé inclus
Ces systèmes de stockage record comportent conception en rack palette de Global pour fournir des capacités plus élevées aux plus bas prix. Unités de stockage Record mondial offre montage gratuit de l’outil rapide et facile, pour tous vos besoins de stockage de document. Étagères de rangement des fichiers sont en acier durable de forte épaisseur pour années de service fiable. Robuste monopièce, case formée 13 acier montants autoriser l’installation de faisceau simple. plaques de base 3-1/4 "x 4-1/4" x 12 jauge soudée permettent ancrage de sol. Poutres disposent d’une action concrète de verrouillage 6-way qui sécurise automatiquement la poutre en place. Renforts soudés offrent une rigidité maximale et la stabilité de votre système d’archivage. Platelage de poussière fil libre maille permet de stocker des boîtes de document sur le recto et verso pour deux rangées de stockage ; permet d’accéder à chaque côté. Époxy durable. Boîtes en carton ondulé sont faites avec 3230 lb test en carton ondulé et inclure un couvercle pour protéger le contenu. 15 "L boîtes sont conçues pour contenir la lettre et les documents de format légal. Facilité de montage.
Unité de starter - 15"L x 12"L x 10"H Boîtes en carton ondulé inclus
Ces systèmes de stockage record comportent conception en rack palette de Global pour fournir des capacités plus élevées aux plus bas prix. Unités de stockage Record mondial offre montage gratuit de l’outil rapide et facile, pour tous vos besoins de stockage de document. Étagères de rangement des fichiers sont en acier durable de forte épaisseur pour années de service fiable. Robuste monopièce, case formée 13 acier montants autoriser l’installation de faisceau simple. plaques de base 3-1/4 "x 4-1/4" x 12 jauge soudée permettent ancrage de sol. Poutres disposent d’une action concrète de verrouillage 6-way qui sécurise automatiquement la poutre en place. Renforts soudés offrent une rigidité maximale et la stabilité de votre système d’archivage. Platelage de poussière fil libre maille permet de stocker des boîtes de document sur le recto et verso pour deux rangées de stockage ; permet d’accéder à chaque côté. Époxy durable. Boîtes en carton ondulé sont faites avec 3230 lb test en carton ondulé et inclure un couvercle pour protéger le contenu. 15 "L boîtes sont conçues pour contenir la lettre et les documents de format légal. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Hauteur du faisceau 4 in (10,16 cm)
- Capacité de poids 12920
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Nombre de boîtes 120
- Marque Global Industrial
- Capacité des étagères 3230 lbs (1 468,18 kg)
- Numéro de référence du fabricant 258193N
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On Letter Legal 96"W x 36"D x 96"H
Article nº : 258208N
Pas encore évalué
2 519,00 $
Global Industrial™ Record Storage Rack Starter Letter Legal 96"W x 36"D x 96"H
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires