Prix : 7,40 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Design ergonomique offre un plus grand confort de poignée. Tige d’en acier allié (au chrome-vanadium), le matériau de qualité reconnu pour tournevis. Pointe noire empêche toute matière effusion dans les processus productifs essentiels (industrie alimentaire).
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 5/16 po
- Longueur de la tige 10 in (25,4 cm)
- Taille de vis 12,14,16
- Poids 0,38 lbs (.17 kg)
- Longueur 14-5/16 po (36,35 cm)
- Largeur de l’embout 5/16 en
Détails du produit
- Marque Urrea
- Type de pointe Fendue
- Numéro de référence du fabricant 9643R
- Type de tige Rond
Conformité et certifications
- Certifications FÉDÉRAL GGG-S-121E, ASME/ANSI B107.600, NOM-0-85
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
375,95 $
77,95 $
13,50 $
Stanley 89-870 FatMax® 8-1/16" pince à Long bec
Article nº : B983233
Pas encore évalué
24,95 $
Urrea rouge manipulés tournevis, 9643R, fendue bout, 14-5/16" L, 10 » X 5/16 » tour de tige
7,4 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires