Prix : 1 105,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Coxreels® SH Series Super Hub™ bobines de tuyau à ressort, comme la série P, ont une histoire de performances fiables. Le châssis et le cadre plus grands peuvent accueillir de plus longues longueurs et de plus grands diamètres de tuyau. Coxreels original Super Hub™ système de soutien à double essieu augmente la stabilité pendant le fonctionnement, réduit les vibrations et renforce l'intégrité structurelle de la bobine.
Pression du fluide Les bobines sont équipées d’un tuyau de tresse standard à un fil adapté aux applications d’air, d’eau ou d’huile. Hose dépasse les spécifications SAE R1. Température maximale de 250degrés F.
Caractéristiques du printemps :
Pression du fluide Les bobines sont équipées d’un tuyau de tresse standard à un fil adapté aux applications d’air, d’eau ou d’huile. Hose dépasse les spécifications SAE R1. Température maximale de 250degrés F.
Caractéristiques du printemps :
- Auto Rewind Easily Wraps, Magasins - Protège Hose
- Heavy Gauge 1/4" Base d'acier - Poste de soutien
- Moteur de ressort Cartridge-Style Factory-Matched
- Solide swivel en laiton usiné
- 1" Essieu d'acier solide avec 1" roulements de précision lubrifiés
- Le bras de guide s'adapte au mur, au plancher et aux positions aériennes
- Le cliquet de verrouillage multiposition fixe le tuyau à la longueur désirée
- Ressort en acier inoxydable non corrosif, Pawl et ratchet plaqué zinc
- Construction d'acier lourd de qualité professionnelle
- Processus de manteau en poudre propriétaire durable de CPC™
- Les bords roulés et les disques côtelés fournissent la force et la sécurité
- Garantie limitée du fabricant de 2 ans
- Made In The U.S.A. Vendu - Soutenu dans le monde entier
Poids &Dimensions
- Profondeur 19-5/8 po (49,85 cm)
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Largeur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 50 pi (15,24 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 50 pi (15,24 m)
- Hauteur 21 in (53,34 cm)
- Poids 65 lbs (29,55 kg)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Caoutchouc
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Air, eau, huile
- Marque Coxreels
- LB/PO2 3000 psi
- Série SH
- Matériau Acier
- Température maximale 250 ° F
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Numéro de référence du fabricant MP-N-350
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pression moyenne de bobine de service lourd
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires