Prix : 889,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les nouvelles bobines de série 3000 de Reelcraft sont en acier et ultra-compactes pour une large gamme de supports de banc ou d’applications mobiles avec des exigences d’espace critiques. Ces bobines compactes s’adaptent facilement dans un espace de 1 pi x 1 pi. Les bobines intègrent plusieurs trous de montage fendrés pour accueillir de nombreuses configurations. Un accessoire de bras guide optionnel est disponible pour plusieurs positions d’ajustement du cordon. Tous les composants en acier sont recouverts de poudre individuelle pour éliminer virtuellement la corrosion. Listé UL
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Taille compacte - Reel s’intègre facilement dans un espace de 1 pi x 1 pi.
- Facile à monter - Plusieurs trous de montage fendés pour accueillir de nombreuses configurations.
- Entrée située sur la base - Élimine la possibilité que le cordon ou le tuyau interfère avec le fonctionnement de la bobine.
- Accessoire de bras guide optionnel - Bras guide intégral à la base de bobine sur bobine standard, accessoire optionnel disponible pour plusieurs positions d’ajustement.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 11,2 po (28,45 cm)
- Longueur 9,25 po (23,5 cm)
- Longueur du cordon 30 pi (9,14 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 30 pi (9,14 m)
Détails du produit
- Accessoire Prise simple (5-15R)
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour NA
- Ampérage 15 A
- Quantité par paquet 1
- Marque Reelcraft
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant L 3030 123 3
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Reelcraft L 3030 123 3 Compact Steel Power Cord Reel, 15A, 12/3, 30' Cord w/ Single Receptacle
889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit