Prix : 88,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conserver en toute sécurité des réservoirs frigorigène 30 lb à l’arrière de la fourgonnette avec un support de réservoir en acier durable qui monte solidement au sol. Le modèle 9886-7-01 5 mesures de support du réservoir réfrigérant 10-3/4 en haut et de 9-3/4 de diamètre. Construit d’acier de forte épaisseur et apprêtés dans le manteau de poudre rouge vif. Support du réservoir de fluide frigorigène mesure 10-3/4 en haut et 9-3/4 de diamètre. Terminé en manteau de poudre rouge vif.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Taille 30lbs.
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Longueur 14-1/2 po (36,83 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Support du réservoir de fluide frigorigène
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9886-7-01
- Capacité 1,5 ft²
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Support du réservoir de fluide frigorigène météo garde, 30 lb - 9886-7-01
88,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires