Souvent achetés ensemble
Prix : 3 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Système de levage de ressort est conçu pour opération solo et aide à éliminer le retour souche.
Rapide et facile à utiliser, le Bluff® EZ-Pull quai niveleur est positionné en soulevant et en tirant la poignée Self stockage à l’étage du quai. L’assemblage du loquet active la lèvre du niveleur vers l’avant sur le plancher de la remorque, la poignée est levée. En relâchant, la poignée revient automatiquement à la position de rangement lorsque le camion quitte. Inclus avec chaque unité sont jumeaux 12-¾ "x 10" pare-chocs qui étendent 16-¾ "d’ancrer le visage. Quai niveleur peut accueillir des camions 5" inférieure ou supérieure à la station d’accueil ; la hauteur de quai approprié pour camions frigorifiques est 55" H. Durable 3/8 » plaque de sécurité en acier épais et capiteux-duty charnières sont conçus pour les années de service.
En option Pare-chocs à face d’acier et Assistance hydraulique au levage sont également disponibles; s’il vous plaît appelez pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Profondeur 29-3/4 po (75,57 cm)
- Largeur 78 in (198,12 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Capacité de poids 20 000 lbs
- Poids 521 lbs (236,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Bord mécanique du niveleur de quai
- Pour une utilisation avec Camions frigorifiques
- Marque Fabrication de Bluff
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 20EP78-R
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit d’ancrage pour plaque d’approche pour niveleurs de bord de quai
Article nº : B2379055
Pas encore évalué
265,95 $
Wesco® Dock Door Seal 276060 Heavy Duty 40 oz w/ Wear Pleats 8'W x 10'H 10 » Projection - Noir
Article nº : B2375484
Pas encore évalué
1 859,00 $
Kit d’ancrage pour quai bas ou plaque d’approche et bord du quai Combo
Article nº : B2379053
Pas encore évalué
539,00 $
Niveleur de quai pour camion frigorifique EZ-Pull Bluff® 20EP78-R, 78 po l, 20 000 lb
3629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires