Prix : 235,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tube en vinyle renforcé (bobine en vrac) 1/2 " I.D. - 100' bobine
Utiliser lorsqu’un tuyau transparent qui ont besoin de plus de travail pressions et renfort est requis. Bon pour des applications telles que l’air, l’eau et les lignes pneumatiques. Profil formulé pour satisfaire aux exigences de la FDA. Polychlorure de vinyle clair renforcé avec une corde synthétique. Pas pour le transfert de l’ammoniac anhydre
Utiliser lorsqu’un tuyau transparent qui ont besoin de plus de travail pressions et renfort est requis. Bon pour des applications telles que l’air, l’eau et les lignes pneumatiques. Profil formulé pour satisfaire aux exigences de la FDA. Polychlorure de vinyle clair renforcé avec une corde synthétique. Pas pour le transfert de l’ammoniac anhydre
Poids &Dimensions
- Diamètre extérieur 3/4 en
- Diamètre 1/2 en
- Épaisseur de paroi 1/4 en
- Longueur 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Type Renforcé
- Marque Apache tuyau & Belting
- LB/PO2 lb/po2 200
- Plage de température de fonctionnement -20° - 150°
- Matériau Renforcé de PVC (polychlorure de vinyle)
- Style Bobine
- Numéro de référence du fabricant 15010985
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Steve
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 100,00 $ avec ce produit comparable
Reinforced High Pressure Clear PVC Tubing-1/2"ID x 5/8"OD x 100 ft.
Article nº : B2302942
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
135,95 $
comparer les élémentsVinyle renforcé tubulure en bloc bobine 1/2" ID - 100' bobine
235,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit