Prix : 709,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 709,00 $ ch.
- Achetez 4-5 679,00 $ ch.
- Acheter 6+ 655,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Ces protections en acier de machines disposent d’un Design de plaque de fond amovible qui permet l’élimination rapide et facile de garde.
Plaques amovibles disposent d’un côté coulissant qui permet le support ou poteau d’amarrage de glisser hors de position installée temporairement à fournir un accès complet aux machines, racks, chargement des quais, des zones de sécurité et plus encore. Plaques de base mesurent 12-1/4 "x 12-1/4" x 3/4" épaisse et laisser étage d’ancrage pour la stabilité. Protections de machines sont fabriquees résistant soudé de tubes de diamètre en acier en acier, 4-1/2". Finition de manteau de poudre jaune de sécurité avec bandes de visibilité noir. Kit de fixation vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 97 lbs (44,09 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher
- Description Garde de machines
- Assemblage requis Non
- Type Garde de machine de haut niveau
- Base cadenassable Oui
- Style de montage Amovible
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant HPRO-RF-48-42-4
- Couleur Jaune
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
Lueur panneau de sol - Stop
Article nº : B169316
Pas encore évalué
95,95 $
Signalisation de sécurité - Danger ne fonctionnent pas - rigide en plastique 10" H X 14" W
Article nº : 601852R
Pas encore évalué
20,00 $
Enseigne en vinyle bilingue NMC™, Danger Cette machine démarre automatiquement, 14 po L x 20 po H
Article nº : B65429
Pas encore évalué
37,95 $
NMC W261RB signe de OSHA, attention n’utilisez pas la Machine sans gardes, 10 "X 14", Orange/Noir
Article nº : B974955
Pas encore évalué
20,25 $
Sensibilisation de la collision aérienne de chariot élévateur porte moniteur, 2 boîtes, 4 capteurs, 4 feux, 15' cordon
Article nº : B1891729
Pas encore évalué
1 779,00 $
20,75 $
Grille amovible en acier machines garde 42 "H X 48 » L
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires