Prix : 555,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 555,00 $ ch.
- Achetez 4-5 529,00 $ ch.
- Acheter 6+ 509,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GARDES DE RACK AMOVIBLE DE SÉCURITÉ EN ACIER
Ces protections en acier de Rack disposent d’un Design de plaque de fond amovible qui permet l’élimination rapide et facile de garde.
Plaques amovibles disposent d’un côté coulissant qui permet le support ou poteau d’amarrage de glisser hors de position installée temporairement à fournir un accès complet aux machines, racks, chargement des quais, des zones de sécurité et plus encore. Plaques de base mesurent 12-1/4 "x 12-1/4" x 3/4" épaisse et laisser étage d’ancrage pour la stabilité. Rack de protections sont fabriquees résistant soudé de tubes de diamètre en acier en acier, 4-1/2". Finition de manteau de poudre jaune de sécurité avec bandes de visibilité noir. Kit de fixation vendu séparément.
Pour l’achat de doit monter (2) montage Kits modèle #652901 (vendu séparément)
Ces protections en acier de Rack disposent d’un Design de plaque de fond amovible qui permet l’élimination rapide et facile de garde.
Plaques amovibles disposent d’un côté coulissant qui permet le support ou poteau d’amarrage de glisser hors de position installée temporairement à fournir un accès complet aux machines, racks, chargement des quais, des zones de sécurité et plus encore. Plaques de base mesurent 12-1/4 "x 12-1/4" x 3/4" épaisse et laisser étage d’ancrage pour la stabilité. Rack de protections sont fabriquees résistant soudé de tubes de diamètre en acier en acier, 4-1/2". Finition de manteau de poudre jaune de sécurité avec bandes de visibilité noir. Kit de fixation vendu séparément.
Pour l’achat de doit monter (2) montage Kits modèle #652901 (vendu séparément)
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Poids 77 lbs (35 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher
- Description Grille garde
- Assemblage requis Non
- Type Protège-machine à profil bas
- Base cadenassable Non
- Style de montage Amovible
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LPRO-RF-48-16-4
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
169,95 $
Ergodyne® ProFlex® Support poignet sangle unique 4000, Black, Medium, gauche
Article nº : B306579
Pas encore évalué
22,00 $
Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - amende-Duty - 801, qté par paquet : 4
Article nº : B598657
Pas encore évalué
131,80 $
20,75 $
Protège-rack amovible en acier à profil bas 16 po H x 48 po L
555,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires