Prix : 359,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 359,95 $ ch.
- Acheter 2+ 329,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BOLLARDS ET PROTECTEURS AMOVIBLES EN ACIER
48" L x 9 « H x 4-1/2 » diamètre grille garde avec Base cadenassable
Protecteurs de grille de sécurité acier arborent un design de plaque de fond amovible qui permet l’élimination rapide et facile de garde. Plaques amovibles disposent d’un côté coulissant qui permet le support ou poteau d’amarrage de glisser hors de position installée temporairement à fournir un accès complet aux machines, racks, chargement des quais, des zones de sécurité et plus encore. Base détachable dispose d’un moraillon cadenassable pour la sécurité dans cette position (serrure vendu séparément). Plaques de base permettent de plancher d’ancrage pour la stabilité. Les gardes de sécurité sont fabriquees robuste, en acier soudé. Finition de manteau de poudre jaune de sécurité avec bandes de visibilité noir.
48" L x 9 « H x 4-1/2 » diamètre grille garde avec Base cadenassable
Protecteurs de grille de sécurité acier arborent un design de plaque de fond amovible qui permet l’élimination rapide et facile de garde. Plaques amovibles disposent d’un côté coulissant qui permet le support ou poteau d’amarrage de glisser hors de position installée temporairement à fournir un accès complet aux machines, racks, chargement des quais, des zones de sécurité et plus encore. Base détachable dispose d’un moraillon cadenassable pour la sécurité dans cette position (serrure vendu séparément). Plaques de base permettent de plancher d’ancrage pour la stabilité. Les gardes de sécurité sont fabriquees robuste, en acier soudé. Finition de manteau de poudre jaune de sécurité avec bandes de visibilité noir.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 64 lbs (29,09 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher
- Description Grille garde, amovible
- Assemblage requis Non
- Type Protège-machine à profil bas
- Base cadenassable Oui
- Style de montage Amovible
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 238803
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bjs
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,75 $
Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec base et capuchon amovibles, 5,5 pi P x 36 po H
Article nº : 238795
Pas encore évalué
189,95 $
169,95 $
Ergodyne® ProFlex® Support poignet sangle unique 4000, Black, Medium, gauche
Article nº : B306579
Pas encore évalué
22,00 $
Global Industrial™ Amovable Steel Rack Guard 9"H X 48" L
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires