Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Couleur de température émise : 4100° F (haute luminosité)
- Environ 96 % efficacité radiante
- Excellente résistance aux chocs thermiques
- Enveloppe de quartz diamètre 3/8"
- Filament de tungstène enroulé ; capuchons d’extrémité scellée en porcelaine ; gaz halogène
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 45 in (114,3 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 2,5 kW
- Tension 208 V
- Durée de vie moyenne 5000 hr
- Description Combustion horizontale « Clear »
- Puissance en watts 2500 W
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec Tous les 342, 343 208V & MM-33 a
- Watts haute 2500 W
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Tungstène
- Numéro de référence du fabricant 63025209
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Remplacement du TPI Clear, lampe Quartz 630-25209 de 342, 343 & MM électrique radiateurs infrarouges - 2500W 208V
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit