Prix : 909,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sommet RG200WS - Gamme, Gaz, 4 brûleurs, 2,3 pi³, Spark Start, Blanc, 23,5 » x 19,5 » x 42 »
La gamme de gaz minces de Summit fabriquée en Amérique du Nord apporte qualité et valeur aux cuisines adaptées à l’espace.
D’une largeur de seulement 20 po, le RG200W dispose d’un grand four d’une capacité intérieure complète de 2,3 pieds. Deux supports de glissement comprennent un système de frein de sécurité, avec quatre options de position pour vous permettre d’accueillir toutes les tailles et les formes. Le gril est situé dans un compartiment déroulant inférieur.
Le RG200WS est livré dans une finition blanche, avec des boutons push-to-turn assortis de couleur et une poignée facile à saisir. Ce modèle utilise l’allumage électronique d’étincelle et comporte quatre brûleurs ouverts de BTU. L’arrière-garde haute aide à protéger vos murs contre les déversements, tandis que les grilles amovibles offrent un nettoyage facile.
Dans le cadre de la collection en ligne mince de Summit, le RG200WS est l’ajout parfait à toute petite cuisine qui a besoin d’une gamme de qualité à un prix de valeur.
Caractéristiques :
La gamme de gaz minces de Summit fabriquée en Amérique du Nord apporte qualité et valeur aux cuisines adaptées à l’espace.
D’une largeur de seulement 20 po, le RG200W dispose d’un grand four d’une capacité intérieure complète de 2,3 pieds. Deux supports de glissement comprennent un système de frein de sécurité, avec quatre options de position pour vous permettre d’accueillir toutes les tailles et les formes. Le gril est situé dans un compartiment déroulant inférieur.
Le RG200WS est livré dans une finition blanche, avec des boutons push-to-turn assortis de couleur et une poignée facile à saisir. Ce modèle utilise l’allumage électronique d’étincelle et comporte quatre brûleurs ouverts de BTU. L’arrière-garde haute aide à protéger vos murs contre les déversements, tandis que les grilles amovibles offrent un nettoyage facile.
Dans le cadre de la collection en ligne mince de Summit, le RG200WS est l’ajout parfait à toute petite cuisine qui a besoin d’une gamme de qualité à un prix de valeur.
Caractéristiques :
- La finition classique blanc sur blanc inclut des boutons et une poignée assortis à la couleur
- Compartiment de gril inférieur pour le chauffage uniforme
- Fabriqué en Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur avec porte à 90° 40-1/4 po (102,24 cm)
- Profondeur extérieure avec poignée 26-1/8 po (66,36 cm)
- Hauteur intérieure du four 15-1/4 po (38,74 cm)
- Profondeur intérieure du four 17-1/2 po (44,45 cm)
- Largeur intérieure du four 14-1/2 po (36,83 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
Détails du produit
- Type de nettoyage de four Manuelle
- Ampérage 5 A
- Matériau de surface de la table de cuisson Métal
- Contrôle de la température du four Cadran
- Nombre de grilles de four 2
- Fenêtre de porte de four Non
- Type de brûleur Ouvert
- Dosseret Oui
- Contrôle de la température du brûleur Cadran
- Type de carburant Gaz naturel
- Nombre de brûleurs 4
- Tension 115 V
- BTU par brûleur 9100
- Description Cuisinière à gaz
- Capacité 2,3 pi³ (0,07 pi³.m)
- Lumière de four intérieur Non
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Appareil de sommet
- Famille de couleurs de porte Blanc
- LP Cabriolet Oui
- Affichage du dosseret Non
- hertz 60 Hz
- Type d’allumage Spark
- Numéro de référence du fabricant RG200WS
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Summit-Range, Gas, 4 Brûleurs, 2,3 Cu. Ft., Spark Start, White, 23,5 » x 19,5 » x 42 »
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit