Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BOLLARD POST SLEEVE
Rend les anciens posts de bollard ressembler à nouveau. Haute visibilité, construction en polyéthylène haute densité avec les inhibiteurs UV résister à la décoloration, la rouille et la fissuration. Nervures verticales uniques offrent une protection impact supplémentaire tout en permettant de glisser-sur une installation facile. Manches peuvent être ajustées pour un ajustement précis.
Rend les anciens posts de bollard ressembler à nouveau. Haute visibilité, construction en polyéthylène haute densité avec les inhibiteurs UV résister à la décoloration, la rouille et la fissuration. Nervures verticales uniques offrent une protection impact supplémentaire tout en permettant de glisser-sur une installation facile. Manches peuvent être ajustées pour un ajustement précis.
Poids &Dimensions
- Hauteur 56 in (142,24 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Diamètre 7-7/8 po (20 cm)
- Diamètre intérieur 6-7/8 po (17,46 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de bande Aucune cassette
- Assemblage requis Non
- Type Manchon bollard nervuré
- S' inscrit 6" post
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1730-RG
- Forme Rond
- Couleur Orange
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Eagle 6" Poly Base pour Post manches de 6"
Article nº : 795270BS
Pas encore évalué
47,95 $
Eagle Bollard nervuré Post Sleeve 6" rouge, 1730R
Article nº : 795270RD
Pas encore évalué
99,95 $
Eagle Bollard nervuré Post Sleeve 6" Orange, 1730-RG
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires