Prix : 90,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 90,95 $ ch.
- Achetez 4-9 87,95 $ ch.
- Acheter 10+ 84,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Se fixe facilement sur une borne de 6 ''.
✓ Protège les bornes contre les éraflures et les éraflures.
✓ Une solution rentable qui permet de s’assurer que les bornes sont bien entretenues.
Le manchon de borne nervuré Global Industrial™ est là pour fournir une protection de bollard. Les manchons de borne sont idéaux pour ajouter une protection et une visibilité supplémentaires aux bornes sensibles aux zones à fort trafic où les véhicules et les équipements mobiles sont en circulation constante. Ce manchon est fait d’un matériau de moulage par soufflage HDPE solide et présente un style nervuré pour une apparence robuste qui s’adapte sur les bornes existantes comme une seconde peau.
Léger à 5,94 lb.
La hauteur est de 56''.
La finition jaune offre un grand contraste dans les lots industriels et d’autres zones.
✓ Se fixe facilement sur une borne de 6 ''.
✓ Protège les bornes contre les éraflures et les éraflures.
✓ Une solution rentable qui permet de s’assurer que les bornes sont bien entretenues.
Le manchon de borne nervuré Global Industrial™ est là pour fournir une protection de bollard. Les manchons de borne sont idéaux pour ajouter une protection et une visibilité supplémentaires aux bornes sensibles aux zones à fort trafic où les véhicules et les équipements mobiles sont en circulation constante. Ce manchon est fait d’un matériau de moulage par soufflage HDPE solide et présente un style nervuré pour une apparence robuste qui s’adapte sur les bornes existantes comme une seconde peau.
Poids &Dimensions
- Hauteur 56 in (142,24 cm)
- Poids 5,94 lbs (2,7 kg)
- Diamètre 7-1/2 po (19,05 cm)
- Diamètre intérieur 6-3/4 po (17,15 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de bande Aucune cassette
- Assemblage requis Non
- Type Manchon bollard nervuré
- S' inscrit 6" post
- Marque Global Industrial
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 670523YL
- Forme Rond
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Post Guard® d’installation en mousse pour couvercles de bornes, gris
Article nº : B2241765
Pas encore évalué
30,95 $
Global Industrial™ Clearance Bar, 104 » to 120 » L, Yellow With Red Tape, HDPE
Article nº : 708405YR
Pas encore évalué
202,95 $
125,95 $
Global Industrial™ Manchon de bollard côtelé, 6 » Dia. x 56"H, Jaune
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires