Prix : 53,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rigid couplage vis 4 2 @ RC90H-série, Metal Climax, 4 1" alésage, 2" diamètre extérieur.
Oxyde noir plaqué acier filetée avec rainure de clavette d’attelage. Conception comprend 2 jeux de vis de réglage placées 90 degrés les uns des autres. Conception permet une transmission de couple supplémentaire aux arbres alignés.
Oxyde noir plaqué acier filetée avec rainure de clavette d’attelage. Conception comprend 2 jeux de vis de réglage placées 90 degrés les uns des autres. Conception permet une transmission de couple supplémentaire aux arbres alignés.
Poids &Dimensions
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Taille d’alésage 1 po
Détails du produit
- UPC 044861051016
- Marque Climax Metal
- Description Accouplement rigide
- Matériau Oxyde noir acier
- Numéro de référence du fabricant RC-100-KW4H@90
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bob
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accouplement 4 vis 2 @ RC4H-90 série, 1 pouce, oxyde noir acier rigide
53,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit