Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ROUE AVANT COMPLÈTE PNEUMATIQUE
Transport des pièces délicates et matériaux pratiquement sur l’air. Entièrement pneumatique, amortisseur fatigué, roulement roue absorbe les vibrations qui pourraient être nocifs pour le chargement, tout en protégeant les sols. Résistant à la corrosion galvanique roulettes des années de service fiable. Pneus en caoutchouc gris.
Transport des pièces délicates et matériaux pratiquement sur l’air. Entièrement pneumatique, amortisseur fatigué, roulement roue absorbe les vibrations qui pourraient être nocifs pour le chargement, tout en protégeant les sols. Résistant à la corrosion galvanique roulettes des années de service fiable. Pneus en caoutchouc gris.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/16 po (10,32 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Gamme de diamètre de roue 9 à 12 pouces
- Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
- Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
- Capacité de poids 330 lbs (150 kg)
Détails du produit
- Indice de roulette Pneumatique
- Assemblage requis Non
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 748044
- Caster Type Rigide
- Couleur Gris
- Évaluation de Ply 4
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Richard
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Swivel Plate Caster 10" Full Pneumatic Wheel 330 Lb. Capacité
Article nº : 748046
Pas encore évalué
89,95 $
Marathon 00315 8" increvables roulette
Article nº : B639914
Pas encore évalué
69,95 $
109,95 $
Global Industrial™ Rigid Plate Caster 10" Full Pneumatic Wheel 330 Lb. Capacité
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires