Prix : 679,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Choix rentable pour la ventilation générale
✓ Boîtier en aluminium résistant aux intempéries
✓ Moteur à roulement à billes lubrifié en permanence
Le ventilateur d’extraction axial à souffle descendant du toit industriel™ Global avec 830 CFM aide à apporter de l’air frais dans votre espace industriel. Ce ventilateur d’extraction axial de toit convient aux installations de toit ou de mur dans la plupart des applications de ventilation commerciale. Ils sont le choix idéal pour les zones sujettes à l’air vicié et ont peu ou pas de conduits pour apporter de l’air frais. Les applications typiques comprennent: la ventilation générale et l’évacuation, l’évacuation des salles mécaniques et l’évacuation des entrepôts. La moustiquaire à oiseaux empêche la nidification et les blocages des flux d’air. L’unité axiale de toit est totalement fermée, lubrifiée en permanence, le moteur à roulement à billes offre un fonctionnement fiable. Non conçu pour évacuer la fumée ou la graisse. Garantie limitée de 1 ans.
Boîtier en aluminium pour une durabilité résistante aux intempéries
Les pales des ventilateurs en aluminium sont rivetées à une étreinte en acier
L’écran anti-oiseaux intégré protège la décharge
✓ Boîtier en aluminium résistant aux intempéries
✓ Moteur à roulement à billes lubrifié en permanence
Le ventilateur d’extraction axial à souffle descendant du toit industriel™ Global avec 830 CFM aide à apporter de l’air frais dans votre espace industriel. Ce ventilateur d’extraction axial de toit convient aux installations de toit ou de mur dans la plupart des applications de ventilation commerciale. Ils sont le choix idéal pour les zones sujettes à l’air vicié et ont peu ou pas de conduits pour apporter de l’air frais. Les applications typiques comprennent: la ventilation générale et l’évacuation, l’évacuation des salles mécaniques et l’évacuation des entrepôts. La moustiquaire à oiseaux empêche la nidification et les blocages des flux d’air. L’unité axiale de toit est totalement fermée, lubrifiée en permanence, le moteur à roulement à billes offre un fonctionnement fiable. Non conçu pour évacuer la fumée ou la graisse. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 20-5/16 po (51,59 cm)
- Diamètre du ventilateur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 10-13/16 po (27,46 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
Détails du produit
- T/mn élevé 1500 rpm
- CFM 830 CFM
- Tension 115 V
- Description Ventilateur d’extraction axial de toit
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Ampérage 1,2 A
- TR/MIN 1500 rpm
- CFM haute 830 CFM
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- Température de fonctionnement maximale standard 110° F
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 604137
- Type de ventilateur Axial
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ventilateur d’extraction axial de toit industriel™ global, 830 CFM, 115V
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires