Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Protégez votre maison des animaux qui peut facilement mâcher bien que les évents de toiture en plastique ce qui leur permet d’entrer dans les combles et les vides sanitaires où ils peuvent détruire le câblage, causer des fuites et faire des dommages graves à votre domicile. Made in USA, HY-C VentGuards sont constitués de maille en métal robuste de calibre 18 élargi que les animaux ne peut traverser. Disponible en plusieurs tailles pour s’adapter à une grande variété d’applications de ventilation.
- Made in USA
- Évent gardes protègent votre bâtiment ou maison des animaux sauvages tels que les ratons laveurs, écureuils, oiseaux et autres animaux de nidification
- De lourds 18 élargi treillis en acier galvanisé de calibre
- Disponible en plusieurs tailles pour s’adapter à une grande variété d’applications de ventilation
- Écrans offrent une option d’exclusion propre, professionnels et également gagner du temps précieux d’installation
- Garantie limitée
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 8,5 lbs (3,86 kg)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Type Protecteur d’évent
- Quantité par paquet 3
- Marque Évents
- Emplacement de montage Bolt-On
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant RVG3030 - 3G
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 7 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Évents d’HY-C toit peint en noir Galvanisé acier 30 "x 30" x 12 "Pack 3 - RVG3030 - 3G
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit