Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Finement ouvré pour service durable, ces tables de grade mobilier restaurant, avec des accents détaillées, créera un décor invitant et résistent à des années d’utilisation intensive. Design élégant, contemporain et facilité d’entretien comprend avec dessus en acier inoxydable design texturé wafer. Colonne et la base sont une construction solide en acier.
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur de la Table à manger La norme 29"-30" H
- Longueur 32 in (81,28 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Piédestal
- Assemblage requis Oui
- Description Table de restaurant
- Type Table à manger
- Top Matériel Acier inoxydable
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque Mobilier d’accueil premier
- Style Table de hauteur standard
- Famille top color Chromé
- Numéro de référence du fabricant LR32RDCMX
- Forme Rond
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Premier Hospitality 32 » Table ronde de restaurant en acier inoxydable, Chrome
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires