Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ShopSol Lab Stools sont conçus pour les applications de laboratoire et de soins de santé. Idéal pour les soins urgents, les hôpitaux, l’éducation et les installations de laboratoire. Les composants de tous les tabourets ou tabourets de laboratoire améliorent votre confort et sont conçus avec des pièces lourdes pour une durabilité durable utilisée dans plusieurs environnements de quarts de travail. Siège rembourré en vinyle antimicrobien, base chromée et anneau de pied essuient propre.
Caractéristiques :
Essai d’échantillon de 30 jours disponible. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Caractéristiques :
- Siège rembourré en vinyle antimicrobien et lingettes arrière propres.
- Capacité de 300 lb de sièges.
- Anneau rond siège contrôle 360° n’importe où pour réglage de la hauteur d’activation.
- Double roue à capuchon roulettes pour une mobilité.
- Base tubulaire en acier chromé avec anneau de pied soudé pour la stabilité et l’ergonomie.
- Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIFMA.
- Dimensions hors-tout : 23" L x 23" W x 18 "H
- Poids du produit : 21 lb
Essai d’échantillon de 30 jours disponible. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Plage de hauteur d’assise 19 - 27 pouces
- Hauteur maximale du siège 27 in (68,58 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du siège 19 - 27 pouces
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur minimale du siège 19 in (48,26 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Oui
- Repose-pieds inclus Oui
- Siège pivotant Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Médical / Tabouret de laboratoire
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Tabouret de laboratoire sans dos
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque ShopSol
- Type de dossier Dos-nu
- Numéro de référence du fabricant 1010355
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIFMA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® 60"W Desk - Acajou
Article nº : 240345MH
Pas encore évalué
363,95 $
Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain
Article nº : 248772
360,95 $
71 Visuals Social Distancing Desk Shield, Plastique ondulé - 6/Pack
Article nº : 695770
Pas encore évalué
389,95 $
ShopSol Round Lab Stool - Backless - Noir
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires