Prix : 1 385,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 385,00 .
- Achetez 3-5 1 319,00 .
- Acheter 6+ 1 279,00 .
✓ Le réceptacle a un large toit ouvert pour une facilité d’utilisation.
✓ Comprend des doublures doubles pour faciliter le tri des déchets.
Ajoutez du style et de la décoration à n’importe quel environnement avec la poubelle multi-flux ronde en aluminium Global Industrial™. Ce réceptacle est équipé de deux doublures en plastique et d’un toit ouvert, ce qui permet aux clients de recycler ou de jeter facilement et rapidement les déchets. Conçue pour gérer un volume élevé de déchets ou de recyclage, cette canette est parfaite pour une utilisation dans les centres commerciaux, les cafés ou les aéroports. Son design moderne et sa finition satinée amélioreront parfaitement n’importe quel espace commercial. Le matériau de la doublure est fait d’un matériau en polyéthylène résistant de manière fiable qui aide à fournir une forte protection contre les fuites et une utilisation durable. Garantie limitée de 1 ans. Mesures: 35-13/16"H x 24 » L x 24 » L.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 dans
- Hauteur 35-13/16 po (90,96 cm)
- Poids 48,4 lbs (22 kg)
- Longueur 24 dans
Détails du produit
- Matériau de la doublure Plastique
- Gallons par doublure 22-1/2
- Capacité 45 gal (170,34 l)
- Type Boîte de recyclage polyvalente
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Global Industrial
- Ouverture (2) 15-3/4 » x 9 »
- Type de couvercle Couvercle de recyclage
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 641603
- Couvercle Oui
- Forme Rond
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Light Duty Black Trash Bags - 20-30 Gal, 0,39 Mil, 500 Sacs/Case
Article nº : 670246
Pas encore évalué
88,95 $
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
30,95 $
Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
Article nº : 670235
Pas encore évalué
27,95 $
Global Industrial™ Boîte de recyclage multi-flux ronde, total de 45 gallons, aluminium satiné
1385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires