Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Roval™ Surface plateau monté est fabriqué en acier inoxydable de type 18 304 jauge, le 6" large plateau a un ¾ (19 mm) doucement bord arrondis qui complète uniquement les courbes de la Collection de™ ASI Roval. Dimensions : 6" W x 1-1/2" D x h 24 ".
Taille faite sur commande de ASI tablettes disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.
Taille faite sur commande de ASI tablettes disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 5-3/5 lbs
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Type Solide plat
- Marque American Specialties
- Matériau Acier inoxydable
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant 20692-624
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
Article nº : 640932
Pas encore évalué
189,95 $
41,95 $
Étagère à montage mural de surface ASI® Roval™ – 6 x 24 - 20692-624
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires